Schaltbare Schweißhilfe, Typ: QHCSL

Artikel-Nr.: 085957 QHCSL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 152 mm
Breite 35 mm
Höhe 130 mm
Nennhaltekraft 750 N
Temperaturbeständig bis 180 °C
Gewicht gesamt 1 400 g
Produktart Magnetheber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085957 QHCSL
EAN / GTIN 5012095618089
Herstellernummer QHCSL

Beschreibung

Ausführung:

Halten von Werkstücken in 45° und 90°-Winkeln. Temperaturbeständig bis maximal 180 °C. Ideal für Rund- und Vierkantrohre sowie Winkel- und Flachmaterial.