Hadicový systém 1/2 palce, Typ: RD

Artiklové číslo: 084420 RD
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
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Oranžová
Provozní tlak max 6 bar; 6 bar
Průtočné množství 28 l/min
Druh produktu Tryska
Typ připojení nasazování
Tvar výstupní trysky kulatá
Vhodné pro kapaliny; vzduch
Materiál plast
Průměr trysky vnější 26 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084420 RD
EAN / GTIN 4037728298361
Číslo výrobce 0290083-6
Výrobce/odpovědná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Provedení:

Systém plastových hadic pro chladicí mazací prostředky a vzduch. Provozní tlak do max. 6 barů, se svěrnými manžetami vel. CLAMP do 60 barů.
  • Kompatibilní téměř se všemi běžnými systémy bez použití adaptéru.
  • Modulární nástrčný systém, použitím montážních kleští individuálně kombinovatelný.
  • Průtok: cca 28 litrů/min. (1/2 palce), větší vnější ⌀ 26 mm.

Rozsah dodávky:

po 2 kulatých tryskách s vnitřním ⌀: 6,4 / 9,5 / 12,7 mm

Poznámka:

Provedení 3/8 palce k dostání na poptávku.