Slangsystem 1/2″ RD

Article no.: 084420 RD
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
163 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Kylsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 084420 RD
EAN / GTIN 4037728298361
Manufacturer number 0290083-6

Beskrivelse

Utförande:

Slangsystem av plast för kylsmörjmedel och luft. Arbetstryck upp till 6 bar, med klämfästen strl CLAMP upp till 60 bar.
  • Kompatibelt utan adapter med de flesta konventionella system.
  • Modulsystem, medger individuella kombinationer med hjälp av monteringstången.
  • Flöde: cirka 28 liter/minut (1/2 tum), största ytterdiameter 26 mm.

Leveransinnehåll:

2 runda munst. av varje inner-⌀: 6,4 / 9,5 / 12,7 mm

Anmärkning:

3/8 tum-utförande på förfrågan.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen