Slangsystem 1/2 tum GA

Art-nr: 084420 GA
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
257 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Kylsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084420 GA
EAN/GTIN 4037728298743
Tillverkarens nummer 0290087-4

Benämning

Utförande:

Slangsystem av plast för kylsmörjmedel och luft. Arbetstryck upp till 6 bar, med klämfästen strl CLAMP upp till 60 bar.
  • Kompatibelt utan adapter med de flesta konventionella system.
  • Modulsystem, medger individuella kombinationer med hjälp av monteringstången.
  • Flöde: cirka 28 liter/minut (1/2 tum), största ytterdiameter 26 mm.

Leveransinnehåll:

2 NPT-gänganslutningar 3/8 tum (16,7mm);
2 NPT-gänganslutningar 1/2 tum (20,7mm)

Anmärkning:

3/8 tum-utförande på förfrågan.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen