Slangesystem 1/2 tomme, Type: GA

Art.-nr.: 084420 GA
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
378 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: GA
Produktart Kølesystem
Materiale kunststof
Gennemstrømningsmængde 28 l/min
Gevindstørrelse G1/2
Driftstryk maks. 6 bar
Brugsområde Kølesmøremiddel; luft
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084420 GA
EAN/GTIN 4037728298743
Producentnummer 0290087-4
Producent/ansvarlig person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Betegnelse

Udførelse:

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.
  • Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.
  • Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringstang.
  • Gennemstrømningsmængde: ca. 28 liter/min. (1/2 tomme), største udv. ⌀ 26 mm.

Leveringsomfang:

2 NPT-gevindtilslutninger 3/8 tomme (16,7 mm);
2 NPT-gevindtilslutninger 1/2 tomme (20,7 mm)

Bemærk:

3/8 tomme - udførelse fås på forespørgsel.