• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Metall-Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: Y

Artikel-Nr.: 084411 Y
Rabatt
71,10 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Anschluss, Eingang Gewinde
Art Anschluss, Ausgang Gewinde
Größe, Gewinde 1/2 Zoll; 1/2 Zoll
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Material Schlauch Stahl
Betriebsdruck max. 50 bar
Anschluss Ausgang; Eingang
geeignet für Druckluft; Kühlmittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084411 Y
EAN / GTIN 4037728070776
Hersteller/verantwortliche Person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Beschreibung

Ausführung:

Y-Winkelverteiler zur effizienten Verzweigung von Medienströmen mit zwei Ausgängen.

  • Einzelkomponente für die Systemgröße 2 = 1/2 Zoll
  • Modulares Stecksystem
  • bis 50 bar Hochdruck einsetzbar.
  • aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Hinweis:

Gr. SET-1 bis SET-4 sind vormontierte Komplettleitungen für den direkten Anschluss. Sämtliche Systemgrößen (0-3) mit allen dazugehörigen Einzelkomponenten wie z.B. Verbindungsstücke, Adapter oder Düsen sind auf Anfrage erhältlich.