• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Sistema de mangueras de metal 1/2 pulgada, Tipo: Y

Número de artículo: 084411 Y
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de conexión, Entrada Rosca
Tipo de conexión, Salida Rosca
Tamaño, Rosca 1/2 pul; 1/2 pul
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Acero
Presión de funcionamiento máx. 50 bar
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido; alimentación de

Identificación y clasificación

Número de artículo 084411 Y
EAN / GTIN 4037728070776
Fabricante/responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descripción

Ejecución:

Distribuidor en ángulo Y para una ramificación eficaz de los flujos de medios con dos salidas.

  • Componente único para tamaño de sistema 2 = 1/2 pulgada
  • Sistema modular enchufable
  • Puede utilizarse hasta 50 bar de alta presión.
  • De acero inoxidable de alta calidad.

Nota:

Los tam. SET-1 a SET-4 son cables completos premontados para conexión directa. Todos los tamaños de sistema (0-3) con todos los componentes individuales asociados, como piezas de unión, adaptadores o boquillas están disponibles bajo petición.