• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Sistem de tubulatură metalică 1/2 inch, Tip: Y

Cod articol.: 084411 Y
Reducere
69,57 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip conectare, Intrare Filete
Tip conectare, Ieşire Filete
Dimensiuni, Filete 1/2 inch; 1/2 inch
Tip produs Schlauch
Formă furtun drept
Material furtun Oţel
Presiune de funcționare max. 50 bar
Racord Ieşire; Intrare
Recomandat pentru Aer comprimat; Lichid de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 084411 Y
EAN / GTIN 4037728070776
Producător/responsabil ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descriere

Execuţie:

Distribuitor unghiular Y pentru ramificarea eficientă a fluxurilor de medii cu două ieșiri.

  • Componentă unică pentru dimensiunea de sistem 2 = 1/2 inch
  • Sistem modular de prindere
  • poate fi utilizat până la o presiune de 50 bar.
  • produs din oțel inoxidabil de înaltă calitate.

Notă:

Gr. SET-1 - SET-4 sunt conducte complete premontate în scop de racordare directă. Toate dimensiunile sistemului (0-3) cu toate componentele individuale aferente, cum sunt porțiunile de conectare, adaptoarele sau duzele - acestea sunt disponibile la cerere.