• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Système d’arrosage souple métallique 1/2 pouce, Type: R6

Réf.: 084411 R6
Remise
14,20 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de raccordement, Entrée Raccords enfichables
Type de raccordement, Sortie Raccord
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Acier
Diamètre extérieur flexible 6 mm
Pression de service max. 50 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé; lubrifiant

Identification et classification

Référence article 084411 R6
EAN / GTIN 4037728070813
Fabricant/personne responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Description

Exécution:

Embout rond ⌀ 6 mm pour arrosage ponctuel - Ecrou 084411 réf. M nécessaire pour la fixation.
  • Elément individuel pour la taille système 2 = 1/2 pouce
  • Système modulaire emboîtable
  • Utilisable à haute pression jusqu’à 50 bars.
  • Fabrication en acier inoxydable de haute qualité.

Remarque(s):

Les réf. SET-1 à SET-4 sont des conduites complètes pré-assemblées pour un raccordement direct. Toutes les tailles système (0-3) avec tous les composants individuels associés, tels que raccords, adaptateurs ou buses, sont disponibles sur demande.