Kovinski cevni sistem 1/2-colske, Tip: R6

Št. art.: 084411 R6
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
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sistem hlajenja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084411 R6
EAN/GTIN 4037728070813
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Okrogla šoba ⌀ 6 mm za točkovno hlajenje – matica št. 084411 vel. M je potreben za pritrditev.
  • Posamezen sestavni del za velikost sistema 2 = 1/2 palca
  • Modularni vtični sistem
  • se lahko uporablja do visokega tlaka 50 barov.
  • iz visokokakovostnega nerjavečega jekla.

Opomba:

Vel. SET-1 do SET-4 so predhodno nameščeni celotni vodi za neposredno priključitev. Vse velikosti sistema (0–3) z vsemi pripadajočimi posameznimi komponentami, kot so povezovalni deli, adapterji ali šobe, so na voljo na zahtevo.