• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Sistema de mangueras de metal 1/2 pulgada, Tipo: R6

Número de artículo: 084411 R6
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de conexión, Entrada boquilla portatubos
Tipo de conexión, Salida Empalme de manguera
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Acero
Diámetro exterior tubo flexible 6 mm
Presión de funcionamiento máx. 50 bar
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Aire comprimido; alimentación de

Identificación y clasificación

Número de artículo 084411 R6
EAN / GTIN 4037728070813
Fabricante/responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descripción

Ejecución:

Boquilla redonda de ⌀ 6 mm para refrigeración puntual, tuerca n.° 084411 tam. M necesaria para la fijación.
  • Componente único para tamaño de sistema 2 = 1/2 pulgada
  • Sistema modular enchufable
  • Puede utilizarse hasta 50 bar de alta presión.
  • De acero inoxidable de alta calidad.

Nota:

Los tam. SET-1 a SET-4 son cables completos premontados para conexión directa. Todos los tamaños de sistema (0-3) con todos los componentes individuales asociados, como piezas de unión, adaptadores o boquillas están disponibles bajo petición.