Tłokowa pompa pneumatyczna, typ: 200

Nr art.: 084330 200
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Min. ciśnienie robocze 3 bar
Oznaczenie producenta DP-F 3:1
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Czarny
Przydatność do pojemnika o wielkości 200 000 ml
Gwint przyłącza węża G1/2; G2
Długość węża 3 m
Rodzaj produktu Pompa do opróżniania beczek
Długość 570 mm
Szerokość 470 mm
Wysokość 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084330 200
EAN / GTIN 4024937600252
Numer producenta 454110400
Producent/osoba odpowiedzialna Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna pompa olejowa o przełożeniu 3:1 do dozowania i przelewania środków smarnych, olejów hydraulicznych, silnikowych, przekładniowych i innych olejów o wysokiej lepkości , a także oleju roślinnego. Do beczek o pojemności 200 litrów.
Pompa pneumatyczna DP-F 3:1 to pompa tłokowa dwustronnego działania przeznaczona do tłoczenia olejów hydraulicznych, silnikowych, przekładniowych i innych olejów o wysokiej lepkości, a także oleju roślinnego lub do dozowania i przelewania środków smarnych.
Dane techniczne:
  • Przełożenie: 3:1
  • Wydajność: 12 l/min1
  • Ciśnienie powietrza: od min. 3 do maks. 10 bar
  • Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm: 570 × 470 × 140

W dostawie:

Pompa pneumatyczna, wąż ciśnieniowy NW 13 G 1/2 cala o długości 3 m, rura ssąca z G2-calowym przyłączem beczki, pistolet do napełniania, elektroniczny przepływomierz ręczny.

Wskazówka:

Zaleca się stosowanie reduktora ciśnienia nr 084335 1/4 z separatorem wody.