Pneumatické pístové čerpadlo, Typ: 200

Artiklové číslo: 084330 200
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Pracovní tlak maximální 10 bar
Pracovní tlak min. 3 bar
Označení výrobce DP-F 3:1
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Černá
Vhodné pro velikost nádoby 200 000 ml
Závit pro připojení Hadice G1/2; G2
Délka hadice 3 m
Druh produktu Sudové čerpadlo
Délka 570 mm
Šířka 470 mm
Výška 140 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084330 200
EAN / GTIN 4024937600252
Číslo výrobce 454110400
Výrobce/odpovědná osoba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Stlačeným vzduchem poháněné olejové čerpadlo s převodovým poměrem 3:1 pro výdej a přečerpávání mazacích prostředků, hydraulických, motorových, převodových a jiných vysoce viskózních i rostlinných olejů. Pro 200litrové sudy.
Pneumatické vzduchové čerpadlo DP-F 3:1 je dvojčinné pneumatické pístové čerpadlo pro čerpání hydraulických, motorových, převodových a jiných vysoce viskózních olejů, rostlinných olejů, ale je i vhodnou pomůckou pro výdej a přečerpávání mazacích prostředků.
Technické údaje:
  • Převodový poměr: 3:1
  • Pracovní průtok: 12 l/min1
  • Tlak vzduchu: min. 3 bary, max. 10 barů
  • Rozměry (D x Š x V) v mm: 570 × 470 × 140

Rozsah dodávky:

Pneumatické čerpadlo, 3 m tlaková hadice JS 13 G1/2 palce, sací trubka s přípojkou k sudu G2 palce, plnicí pistole, elektronický ruční průtokoměr.

Poznámka:

Doporučujeme použití redukčního ventilu č. 084335 1/4 s odlučovačem vody.