• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftkolbenpumpe, Typ: 200

Artikel-Nr.: 084330 200
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Arbeitsdruck max. 10 bar
Arbeitsdruck min. 3 bar
Herstellerbezeichnung DP-F 3:1
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe schwarz
Eignung für Gebindegröße 200 000 ml
Gewinde Anschluss Schlauch G1/2; G2
Länge Schlauch 3 m
Produktart Fasspumpe
Länge 570 mm
Breite 470 mm
Höhe 140 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084330 200
EAN / GTIN 4024937600252
Herstellernummer 454110400
Hersteller/verantwortliche Person Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Druckluftbetriebene Ölpumpe mit Übersetzung 3:1 für die Abgabe und das Umfüllen von Schmierstoffen, Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und anderen hochviskosen Ölen, sowie Pflanzenöl. Für 200 Liter Fässer.
Die Druckluftpumpe DP-F 3:1 ist eine doppelwirkende Druckluftkolbenpumpe zur Förderung von Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und anderen hochviskosen Ölen, sowie Pflanzenöl oder für die Abgabe und das Umfüllen von Schmierstoffen.
Technische Daten:
  • Übersetzung: 3:1
  • Förderleistung: 12 l/min1
  • Luftdruck: min. 3 bis max. 10 bar
  • Maße (L x B x H) in mm: 570 × 470 × 140

Lieferumfang:

Druckluftpumpe, 3 m Druckschlauch NW 13 G1/2 Zoll, Saugrohr mit G2 Zoll Fass-Anschluss, Füllpistole, Elektronik-Handdurchlaufzähler.

Hinweis:

Die Verwendung eines Druckminderers Nr. 084335 1/4 mit Wasserabscheider ist zu empfehlen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte