Bomba de pistón neumática, Tipo: 200

Número de artículo: 084330 200
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Presión de trabajo máxima 10 bar
Presión de trabajo mín. 3 bar
Denominación del fabricante DP-F 3:1
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color negro
Aptitud para el tamaño de envase 200.000 ml
Tubo de conexión de rosca G1/2; G2
Longitud tubo flexible 3 m
Tipo de producto Bomba para barriles
Longitud 570 mm
Anchura 470 mm
Altura 140 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 084330 200
EAN / GTIN 4024937600252
Número del fabricante 454110400
Fabricante/responsable Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Bomba de aceite accionada por aire comprimido con transmisión 3:1 para la distribución y el trasvase de lubricantes, aceites hidráulicos, de motor, de engranaje y otros aceites de alta viscosidad, así como aceite vegetal. Para barriles de 200 litros.
La bomba de aire comprimido DP-F 3:1 es una bomba de pistón de aire comprimido de doble efecto para el transporte de aceites hidráulicos, de motor, de engranaje y otros aceites de alta viscosidad, así como aceite vegetal, o para la distribución y el trasvase de lubricantes.
Especificaciones técnicas:
  • Traducción: 3:1
  • Caudal: 12 l/min1
  • Presión de aire: mín. 3 a máx. 10 bar
  • Medidas (L x An x Al) en mm: 570 × 470 × 140

Volumen de suministro:

Bomba de aire comprimido, manguera de presión de 3 m NW 13 G1/2 pulgadas, tubo de succión con conexión para barril de G2 pulgadas, pistola de llenado, contador electrónico manual.

Nota:

Se recomienda utilizar un reductor de presión n.º 084335 1/4 con separador de agua.

Descargas y documentos

Productos adecuados