Pompe à piston pneumatique, Type: 200

Réf.: 084330 200
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,60 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Pression de service maximale 10 bar
Pression de service min. 3 bar
Référence fabricant DP-F 3:1
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur noir
Pour taille de récipient 200 000 ml
Raccord fileté tuyau G1/2; G2
Longueur du tuyau 3 m
Type de produit pompe vide-fut
Longueur 570 mm
Largeur 470 mm
Hauteur 140 mm

Identification et classification

Référence article 084330 200
EAN / GTIN 4024937600252
Réf. fabricant 454110400
Fabricant/personne responsable Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Pompe à huile pneumatique avec démultiplication 3:1 pour la distribution et le transvasement de lubrifiants, d’huiles moteur, hydrauliques, d’engrenages et d’autres huiles à haute viscosité, ainsi que d’huiles végétales. Pour fûts de 200 litres.
La pompe pneumatique DP-F 3:1 est une pompe à piston double effet destinée au pompage d’huiles moteur, hydrauliques, d’engrenages et d’autres huiles à haute viscosité, ainsi que d’huiles végétales, ou à la distribution et au transvasement de lubrifiants.
Caractéristiques techniques :
  • Démultiplication: 3:1
  • Débit: 12 l/min1
  • Pression d’air: min. 3 à max. 10 bars
  • Dimensions (L x l x H) en mm: 570 × 470 × 140

Livraison:

Pompe pneumatique, tuyau de refoulement de 3 m NW 13 G1/2 pouce, tuyau d’aspiration avec raccord pour fût G2 pouces, pistolet de remplissage, débitmètre électronique portable.

Remarque(s):

Il est recommandé d’utiliser un réducteur de pression 084335 1/4 avec séparateur d’eau.

Téléchargements et documents

Produits adaptés