Reduktor ciśnienia G1/4 cala ze złączką wtykową i gniazdem przyłączeniowym 0−12 barów, ⌀ gwintu wewnętrznego: 1/4cal

Nr art.: 084335 1/4
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu wewnętrznego (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Druckminderer G1/4 Zoll mit Kupplungsstecker und Kupplungsdose 0 - 12 bar
Ciśnienie robocze od 0 bar
Ciśnienie robocze do 12 bar
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny G1/4 cal
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084335 1/4
EAN / GTIN 8429765228153
Numer producenta 240500400
Producent/osoba odpowiedzialna Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • Do urządzeń PM.
  • Filtr, złączka wtykowa i gniazdo przyłączeniowe, G 1/4 cala.
  • Zalecane do wszystkich pomp pneumatycznych.
  • Chroni przed zużyciem.
  • Reduktor ciśnienia od 0 do 12 bar.