Pneumatinis stūmoklinis siurblys, Tipas: 200

Prekės Nr.: 084330 200
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Maksimalus darbinis slėgis 10 bar
Darbinis slėgis min. 3 bar
Gamintojo pavadinimas DP-F 3:1
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Spalva juoda
Tinka indų dydžiams 200 000 ml
Žarnos srieginė jungtis G1/2; G2
Žarnos ilgis 3 m
Produkto rūšis pompa statinei
Ilgis 570 mm
Plotis 470 mm
Aukštis 140 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084330 200
EAN / GTIN 4024937600252
Gamintojo numeris 454110400
Gamintojas / atsakingas asmuo Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Germany, www.samoa-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinis alyvos siurblys, kurio perdavimo santykis 3:1, skirtas tepalų, hidraulinių, variklinių, pavarų dėžių ir kitų didelio klampumo alyvų bei augalinio aliejaus tiekimui ir perpylimui. Skirta 200 litrų statinėms.
Pneumatinis siurblys DP-F 3:1 yra dvigubo veikimo pneumatinis stūmoklinis siurblys, skirtas hidraulinių, variklinių, pavarų dėžių ir kitų didelio klampumo alyvų bei augalinio aliejaus tiekimui, taip pat tepalų paskirstymui ir perpylimui.
Techniniai duomenys:
  • Vertimas: 3:1
  • Efektyvumas: 12 l/min1
  • Oro slėgis: nuo min. 3 iki maks. 10 bar
  • Matmenys (I x P x A) mm: 570 × 470 × 140

Tiekiama:

Suslėgto oro pompa, 3 m suslėgto oro žarna NW 13 su G1/2 colio jungtimi, siurbimo vamzdis su G2 colių statinės jungtimi, pildymo pistoletas, elektroninis rankinis srauto matuoklis.

Pastaba:

Rekomenduojama naudoti slėgio reguliatorių (Nr. 084335 1/4) su vandens separatorium.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai