Pompă cu aer comprimat cu piston, Tip: 200

Cod articol.: 084330 200
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Presiune de lucru maxim 10 bar
Presiune de lucru min. 3 bar
Denumirea producătorului DP-F 3:1
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea negru
Recomandată pentru mărimea recipientului 200.000 ml
Filet racord furtun G1/2; G2
Lungime furtun 3 m
Tip produs Pompă pentru butoi
Lungime 570 mm
Lăţime 470 mm
Înălţime 140 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 084330 200
EAN / GTIN 4024937600252
Număr producător 454110400
Producător/responsabil Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Pompă de ulei acționată cu aer comprimat, cu raport de transmisie 3:1, pentru distribuirea și transferul de lubrifianți, uleiuri hidraulice, uleiuri pentru motoare, uleiuri pentru transmisii și alte uleiuri cu vâscozitate ridicată, precum și uleiuri vegetale. Pentru butoaie de 200 litri.
Pompa cu aer comprimat DP-F 3:1 este o pompă cu piston cu aer comprimat cu dublă acțiune pentru transportul uleiurilor hidraulice, pentru motoare, pentru transmisii și al altor uleiuri cu vâscozitate ridicată, precum și uleiuri vegetale sau pentru distribuirea și transferul lubrifianților.
Date tehnice:
  • Traducere: 3:1
  • Capacitate de pompare: 12 l/min1
  • Presiune aer: min. 3 până la max. 10 bar
  • Dimensiuni (Lu x Lă x În) în mm: 570 × 470 × 140

Livrare:

Pompă cu aer comprimat, furtun de presiune de 3 m NW 13 G1/2 inch, tub de aspirație cu G2 inch, racord pentru butoi, pistol de umplere, contor electronic manual.

Notă:

Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de limitare a presiunii cod 084335 1/4 cu separator de apă.