{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
LOCTITE 270
|
|
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych |
GHS07: Wykrzyknik; GHS09 szkodliwy dla środowiska
|
|
| Kolor |
Zielony
|
|
| Trwałość od daty produkcji |
24 miesiące
|
|
| Maks. szczelina |
0,1 mm
|
|
| Rozmiar gwintu maks. |
M20
|
|
| Demontaż |
Wersja masywna
|
|
| Do materiału |
metal
|
|
| Baza chemiczna |
Ester dimetakrylanu
|
|
| Postać chemiczna |
W postaci ciekłej
|
|
| Pojemność |
250 ml
|
|
| Gęstość |
1,1 g/cm3
|
|
| Min. lepkość dynamiczna |
400 mPas
|
|
| Maks. lepkość dynamiczna |
600 mPas
|
|
| Klasa wytrzymałości |
Wysoka wytrzymałość
|
|
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po |
10 min
|
|
| Pewność działania po min. |
180 min
|
|
| Min. moment zrywający |
33 Nm
|
|
| Temperatura zapłonu |
110 °C
|
|
| Min. zakres temperatur |
-55 °C
|
|
| Maks. zakres temperatur |
180 °C
|
|
| Zakres zastosowania |
Wypełniacz do szczelin; Zastosowanie uniwersalne; zabezpieczenie śrub
|
|
| Właściwości |
Fluoryzuje w świetle UV; Odporność na oleje; Odporność na wibracje; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu
|
|
| Min. temperatura przechowywania |
8 °C
|
|
| Maks. temperatura przechowywania |
21 °C
|
|
| Rodzaj produktu |
zabezpieczenie śrub
|
| Numer artykułu | 083303 270 | |
| EAN / GTIN | 4058093009154 | |
| Numer producenta | 1560577 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |