Vaihtoehtoinen tuote:

Kierrelukitus 270

Tuote nro.: 083303 270
(1177,60 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS07: Huutomerkki; GHS09 ympäristölle vaarallinen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä LOCTITE 270
Kemiallinen perusta Dimetakrylaattiesteri
Dynaaminen viskositeetti 400 mPas - 600 mPas
Tiheys 1,1 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 110 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 180 °C
Kosketuslujuusaika 10 min
Toimintalujuus vastaa 3 h
Ominaisuudet fluoresoiva UV-valossa; tiivistävä; öljynkestävä; tärinänkestävä; irrottaminen mahdollista tavallisella työkalulla
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle Kierrelukitus; nivelliitos; yleiskäyttöinen
Kierrekoolle M enint. M20
Maksimirakomitta 0,1 mm
Lujuusluokka suurilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 33 Nm
Purkaminen raskas
Väri vihreä
Täyttö 250 ml
Säilytyslämpötila 8 °C - 21 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS07: Huutomerkki; GHS09 ympäristölle vaarallinen
Tuotetyyppi Kierrelukitus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083303 270
EAN / GTIN 4058093009154
Valmistajan numero 1560577

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset liimat soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.
Nestemäinen kierrelukitusliima.

Käyttö:

Tiukahko − irrotettavissa helposti tavanomaisilla työkaluilla.
Keskitiukka − vielä irrotettavissa tavanomaisilla työkaluilla.
Erittäin tiukka − Irrotus vain erikoistyökaluilla tai kuumentamalla (> 150 °C).
Vahvasti tarttuva, kestäville ruuviliitoksille, nestemäinen.

Ohje:

Puhdista kierreosat ennen kierrelukitteen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392. Nopea ja helppo käsittely, 50 ml pulloille nro 083344 koko 50.