Hay una alternativa para este artículo

Hay una alternativa para este artículo

Fijador de roscas, 250 ml, Denominación del fabricante: 270

Número de artículo: 083303 270
Precio por 1 Unidad (1023,60 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante LOCTITE 270
Identificación de sustancia peligrosa GHS 07 - Peligroso para la salud; GHS 09 - peligro para el medio ambiente
Color Color verde
Temperatura de almacenamiento desde 8 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 21 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Intersticio máx. 0,1 mm
Tamaño rosca máx. M20
Desmontaje Pesado/a
Para material metal
Base química Dimetacrilato
Forma Líquido/a
Capacidad 250 ml
Densidad 1,1 g/cm3
Viscosidad dinámica mín. 400 mPas
Viscosidad dinámica máx. 600 mPas
Clase de resistencia Resistencia alta
Resistencia manual al cabo de mín. 10 min
Resistencia funcional tras mín. 180 min
Par inicial de arranque mín. 33 Nm
Punto de inflamación 110 °C
Rango de temperatura de uso mín. -55 °C
Rango de temperatura de uso máx. 180 °C
Intervalo de empleo Aplicable universalmente; Unión de ensamblaje; fijador de roscas
Propiedad Evita que se agarrote; Fluorescente bajo luz UVA; Resistente a las vibraciones; Resistente al aceite; Sellante
Tipo de producto fijador de roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 083303 270
EAN / GTIN 4058093009154
Número del fabricante 1560577
Fabricante/responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descripción

Ejecución:

LOCTITE® es la marca líder mundial de Henkel en adhesivos, material sellante y tratamientos de superficies de alto rendimiento, y lleva décadas siendo sinónimo de máxima fiabilidad y experiencia en aplicaciones industriales. Gracias a sus tecnologías innovadoras y a su amplia gama de soluciones, LOCTITE ayuda a optimizar los procesos de producción, aumentar la fiabilidad de las instalaciones y prevenir las averías de las máquinas.
Fijador de roscas para evitar que se aflojen por sí solas debido a las vibraciones y las tensiones térmicas.

Aplicación:

De alta resistencia, para uniones atornilladas duraderas, líquido.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.