Există o alternativă la acest produs

Adeziv pentru fixarea şuruburilor 270

Cod articol: 083303 270
(1024,00 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Marcare substanţe periculoase: GHS07: Semnul exclamării; GHS09 Periculos pentru mediu

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului LOCTITE 270
Bază chimică Dimetilacrilat ester
Vâscozitate dinamică 400 mPas - 600 mPas
Densitate 1,1 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 110 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 10 min
Rezistenţa la funcţionare conform 3 h
Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; etanş; toleranţă la uleiuri; rezistenţă la vibraţii; Desfacerea este posibilă cu unelte normale
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare Fixarea şuruburilor; amestec pentru etanşare; Domeniu de utilizare universal
Pentru mărimea de filet M până la M20
Joc maxim 0,1 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă superioară
Moment de rupere minim 33 Nm
Demontare greu
Culoarea verde
Cantitate de umplere 250 ml
Temperatură de depozitare 8 °C - 21 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Marcare substanţe periculoase GHS07: Semnul exclamării; GHS09 Periculos pentru mediu
Tip produs Fixarea şuruburilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083303 270
EAN / GTIN 4058093009154
Număr producător 1560577

Descriere

Execuţie:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea şuruburilor împiedică desfacerea şi decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandaţi pentru toate tipurile şi formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanşate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.
Material lichid pentru fixarea şuruburilor.

Aplicaţie:

Rezistenţă scăzută − Desfacerea este posibilă cu scule normale. Rezistenţă medie − Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. Rezistenţă superioară − Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).
Rezistent, pentru îmbinări filetate de durată, fluid.

Notă:

Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea şuruburilor. Manevrare rapidă şi simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.