Alternative article:

Gängsäkringsmedel 250 ml 270

Article no.: 083303 270
(NOK 12976,13 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS07: Utropstecken; GHS09 miljöfarlig

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning LOCTITE 270
Kemisk bas Dimetakrylatester
Dynamisk viskositet 400 mPas - 600 mPas
Densitet 1,1 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 110 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 10 min
fullhärdat efter 3 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; tätande; oljetolerant; vibrationstålig; förhindrar hopskärning
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängsäkringsmedel; Fogskarv; Universellt användbar
för gängstorlek M upp till M20
Största spaltmått 0,1 mm
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 33 Nm
Demontering kraftig
Färg grön
Påfyllningsvolym 250 ml
lagringstemperatur 8 °C - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Farlighetsmärkning GHS07: Utropstecken; GHS09 miljöfarlig
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083303 270
EAN / GTIN 4058093009154
Manufacturer number 1560577

Beskrivelse

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.
Flytande skruvlåsning.

Användningsdata:

Låg styrka − kan enkelt lossas med vanliga verktyg.
Medelstarkt − kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.
Mycket starkt − kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C).
Höghållfast, för permanenta skruvförbindningar, flytande.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.