{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
LOCTITE 2701
|
|
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych |
GHS07: Wykrzyknik; GHS09 szkodliwy dla środowiska
|
|
| Kolor |
Zielony
|
|
| Trwałość od daty produkcji |
17 miesiące
|
|
| Maks. szczelina |
0,1 mm
|
|
| Rozmiar gwintu maks. |
M20
|
|
| Demontaż |
Wersja masywna
|
|
| Do materiału |
metal
|
|
| Baza chemiczna |
Ester dimetakrylanu
|
|
| Postać chemiczna |
W postaci ciekłej
|
|
| Pojemność |
250 ml
|
|
| Gęstość |
1,1 g/cm3
|
|
| Min. lepkość dynamiczna |
500 mPas
|
|
| Maks. lepkość dynamiczna |
900 mPas
|
|
| Klasa wytrzymałości |
Wysoka wytrzymałość
|
|
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po |
10 min
|
|
| Pewność działania po min. |
360 min
|
|
| Min. moment zrywający |
38 Nm
|
|
| Temperatura zapłonu |
93 °C
|
|
| Min. zakres temperatur |
-55 °C
|
|
| Maks. zakres temperatur |
150 °C
|
|
| Zakres zastosowania |
Powierzchnie galwanizowane; Wypełniacz do szczelin; zabezpieczenie śrub
|
|
| Właściwości |
Fluoryzuje w świetle UV; Odporność na oleje; Odporność na wibracje; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu
|
|
| Min. temperatura przechowywania |
8 °C
|
|
| Maks. temperatura przechowywania |
21 °C
|
|
| Rodzaj produktu |
zabezpieczenie śrub
|
| Numer artykułu | 083303 2701 | |
| EAN / GTIN | 5010266191508 | |
| Numer producenta | 195725 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |