Pre túto položku je dostupný iný variant:

Lepidlá na poistky skrutky 270

Č. pol.: 083303 270
(1085,44 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník; GHS09: Životné prostredie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu LOCTITE 270
Chemický podklad Dimetacrylater
Dynamická viskozita 400 mPas - 600 mPas
Tesnosť 1,1 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 110 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 10 min
Funkčná pevnosť podľa 3 h
Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom; tesniace; znášajúci olej; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia Lepidlá na poistky skrutky; lepidlo na funkcné spoje; univerzálne použitie
pre veľkosť závitu M do M20
maximálna škára 0,1 mm
Trieda pevnosti vysoká pevnost
minimálny odtrhávací moment 33 Nm
Demontáž tažký
Farba zelená
Objem náplne 250 ml
Teplota skladovania 8 °C - 21 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník; GHS09: Životné prostredie
Druh produktu Lepidlá na poistky skrutky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083303 270
EAN/GTIN 4058093009154
Číslo výrobcu 1560577

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.
Tekutá poistka skrutky.

Použitie:

S nízkou pevnosťou − Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.
Stredne pevné − Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.
Vysoko pevné − Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).
Vysoká pevnosť, na trvalé zaistenie skrutkového spoja, tekutý.

Poznámka:

Závitové časti pred nanesením poistky skrutky vyčisťte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.