• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zabezpieczenie śrub, 250 ml, oznaczenie producenta: 243

Nr art.: 083303 243

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
LOCTITE 243
Oznaczanie substancji niebezpiecznych
GHS07: Wykrzyknik
Kolor
Niebieskie
Trwałość od daty produkcji
24 miesiące
Rozmiar gwintu maks.
M36
Demontaż
Zwykłym narzędziem
Do materiału
metal
Baza chemiczna
Ester dimetakrylanu
Postać chemiczna
W postaci ciekłej
Pojemność
250 ml
Gęstość
1,15 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna
1 300 mPas
Maks. lepkość dynamiczna
3 000 mPas
Klasa wytrzymałości
Średnia wytrzymałość
Min. odporność na odkształcanie ręczne po
10 min
Pewność działania po min.
120 min
Min. moment zrywający
26 Nm
Temperatura zapłonu
93 °C
Min. zakres temperatur
-55 °C
Maks. zakres temperatur
180 °C
Zakres zastosowania
Wypełniacz do szczelin; Zastosowanie uniwersalne; zabezpieczenie śrub
Właściwości
Odporność na oleje; Odporność na wibracje; Tiksotropowy; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu
Min. temperatura przechowywania
8 °C
Maks. temperatura przechowywania
21 °C
Rodzaj produktu
zabezpieczenie śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083303 243
EAN / GTIN 4058093009147
Numer producenta 1560038
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

LOCTITE® to wiodąca na świecie marka firmy Henkel w dziedzinie wysokowydajnych klejów, materiałów uszczelniających i środków do obróbki powierzchni, która od dziesięcioleci jest synonimem najwyższej niezawodności i fachowej wiedzy z zakresu zastosowań przemysłowych. Dzięki innowacyjnym technologiom i szerokiej gamie rozwiązań firma LOCTITE pomaga optymalizować procesy produkcyjne, zwiększać niezawodność urządzeń oraz zapobiegać awariom maszyn.
Zabezpieczenie śrub przed samoczynnym poluzowaniem spowodowanym wibracjami i naprężeniami termicznymi.

Zastosowanie:

O średniej wytrzymałości, służy do zabezpieczania śrub i jednocześnie do uszczelniania.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka zabezpieczającego połączenia śrubowe należy wyczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392. Szybkie i łatwe stosowanie dzięki buteleczkom 50 ml o nr 083344, rozm. 50.