• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy xtra ST, Typ: 50

Nr art.: 082103 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 255 mm
Szerokość kosza wsadowego 230 mm
wysokość kosza wsadowego 370 mm
pojemność kosza wsadowego 50 l
Nośność maksymalna 12 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia nr 082002 rozmiar 50.