Sisäkori xtra ST 50

Tuote nro.: 082103 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sisäkorin pituus 255 mm
sisäkorin leveys 230 mm
sisäkorin korkeus 370 mm
sisäkorin tilavuus 50 l
Suurin kantavuus 12 kg
Tuotetyyppi Sisäkori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183

Kuvaus

Malli:

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä (nro 1.4301) ja kahvoissa Rilsan-pinnoite.

Sopii:

Kierretappi, sopii nroon 082002 50.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript