Zamjenska košarica xtra ST 50

Artikl br.: 082103 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina košare za umetanje 255 mm
Širina košare za umetanje 230 mm
Visina košare za umetanje 370 mm
Zapremnina košare za umetanje 50 l
maksimalna nosivost 12 kg
Vrsta proizvoda Zamjenska košarica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika (br. art. 1.4301) i s ručkama premazanim Rilsanom.

Odgovara:

Košara prikladna za 082002 50.