Kosz wsadowy xtra ST, Typ: 160

Nr art.: 082103 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Kosz wsadowy
Pojemność 160 l
materiał kosza Metal
maks. nośność całkowita 50 kg
Długość 480 mm
Szerokość 525 mm
Wysokość 300 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082103 160
EAN / GTIN 4250004100145
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia nr 082002 rozmiar 160.