Košara xtra ST, Tip: 50

Št. art.: 082103 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Košara
Prostornina 50 l
Material košara kovinski
Nosilnost maks. 12 kg
Dolžina 255 mm
Širina 230 mm
Višina 370 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082103 50
EAN/GTIN 4250004100183
Proizvajalec/odgovorna oseba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla (št. 1.4301) in z ročaji, prevlečenimi z Rilsanom.

Primerno za:

Ultrazvočna čistilna naprava št. 082002 vel. 50.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico