Cesto de encaixe xtra ST, Tipo: 50

N.º do artigo: 082103 50
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento do cesto de encaixe 255 mm
Largura do cesto de encaixe 230 mm
Altura do cesto de encaixe 370 mm
Capacidade volumétrica do cesto de encaixe 50 l
capacidade de carga máxima 12 kg
Tipo de produto Cesto de encaixe

Identificação e classificação

Número do artigo 082103 50
EAN/GTIN 4250004100183
Fabricante/responsável Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrição

Versão:

De aço inoxidável (n.º de material. 1.4301) e com punhos revestidos com Rilsan.

Indicado para:

Aparelho de limpeza por ultrassons n.º 082002 tam. 50.