Panier xtra ST, Type: 50

Réf.: 082103 50
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Panier
Capacité 50 l
Matériau panier Métal
Capacité de charge max. 12 kg
Longueur 255 mm
Largeur 230 mm
Hauteur 370 mm

Identification et classification

Référence article 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Appareil de nettoyage à ultrasons 082002 réf. 50.