Atsarginis krepšys xtra ST, Tipas: 50

Prekės Nr.: 082103 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Atsarginis krepšys
Talpa 50 l
Krepšelio medžiaga Metalas
Keliamoji galia maks. 12 kg
Ilgis 255 mm
Plotis 230 mm
Aukštis 370 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082103 50
EAN / GTIN 4250004100183
Gamintojas / atsakingas asmuo Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno (WNr. 1,4301) ir su Rilsan dengtomis rankenomis.

Tinka:

Ultragarsinis valymo įrenginys Nr. 082002 dyd. 50.