{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Kosz wsadowy | |
| Pojemność | 50 l | |
| materiał kosza | Metal | |
| maks. nośność całkowita | 12 kg | |
| Długość | 255 mm | |
| Szerokość | 230 mm | |
| Wysokość | 370 mm |
| Numer artykułu | 082103 50 | |
| EAN / GTIN | 4250004100183 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |