{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 400 V | |
| Oznaczenie producenta | xtra ST 600H | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Moc grzewcza | 7 500 W | |
| Długość kosza wsadowego | 415 mm | |
| Szerokość kosza wsadowego | 255 mm | |
| Długość pojemnika do czyszczenia | 825 mm | |
| Szerokość pojemnika do czyszczenia | 595 mm | |
| Wysokość pojemnika do czyszczenia | 330 mm | |
| Moc szczytowa ultradźwięków | 3 600 W | |
| Wielkość nominalna | 56,3 l | |
| Długość L | 825 mm | |
| Szerokość | 595 mm | |
| Materiał obudowy | stal stopowa | |
| Maks. pojemność | 56,3 l | |
| Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia | |
| Masa | 55 kg |
| Numer artykułu | 082002 60 | |
| EAN / GTIN | 4250004100343 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |