{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 400 V | |
| Référence fabricant | xtra ST 600H | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Puissance de chauffage | 7 500 W | |
| Longueur panier | 415 mm | |
| Largeur panier | 255 mm | |
| Longueur cuve de nettoyage | 825 mm | |
| Largeur cuve de nettoyage | 595 mm | |
| Hauteur cuve de nettoyage | 330 mm | |
| Puissance de crête des ultrasons | 3 600 W | |
| Capacité nominale | 56,3 l | |
| Longueur L | 825 mm | |
| Largeur | 595 mm | |
| Matériau boîtier | acier inoxydable | |
| Capacité max. | 56,3 l | |
| Type de produit | nettoyeur à ultrasons | |
| Poids | 55 kg |
| Référence article | 082002 60 | |
| EAN / GTIN | 4250004100343 | |
| Fabricant/personne responsable | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |