Aparato de limpieza por ultrasonidos Elmasonic xtra ST, Tipo: 60

Número de artículo: 082002 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 400 V
Denominación del fabricante xtra ST 600H
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Potencia de calefacción 7.500 W
Longitud cesto insertable 415 mm
Anchura cesto insertable 255 mm
Longitud mordazas de limpieza 825 mm
Anchura mordazas de limpieza 595 mm
Altura mordazas de limpieza 330 mm
Rendimiento máximo ultrasonidos 3.600 W
Capacidad nominal 56,3 l
Longitud L 825 mm
Anchura 595 mm
Material carcasa acero fino
Capacidad máx. 56,3 l
Tipo de producto Aparato de limpieza por ultrasonidos
Peso 55 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 082002 60
EAN / GTIN 4250004100343
Fabricante/responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descripción

Ejecución:

Elmasonic xtra ST es el dispositivo por ultrasonidos perfecto para la suciedad más incrustada y es especialmente adecuado para las más altas exigencias en el campo de la limpieza industrial.
  • 2 frecuencias por ultrasonidos seleccionables (25 kHz para la suciedad más difícil y 45 kHz para una limpieza suave).
  • Función de barrido integrada para una distribución uniforme del sonido en el baño de limpieza.
  • La función de pulso conmutable aumenta la potencia máxima por ultrasonidos.
  • Función dinámica (la potencia de ultrasonidos se puede aumentar temporalmente hasta un 20 %).
  • Robusto depósito de acero fino soldado.
  • Ruedas con freno de estacionamiento para el uso móvil del dispositivo en estado sin rellenar.

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa. La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Volumen de suministro:

Sin cesta y sin tapa insonorizada.

Nota:

Encontrará cubiertas insonorizadas adecuadas en el 082105. Más accesorios disponibles a petición.
Otros tamaños y versiones a petición. Encontrará la cesta de inserción adecuada en el n.° 082103 y la cubierta insonorizante adecuada en el n.° 082105. Puede encontrar agentes limpiadores por ultrasonidos y agentes anticorrosivos en los n.° 088015 – n.° 088019.