{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna napetost | 400 V | |
| Oznaka proizvajalca | xtra ST 600H | |
| Zmogljivost segrevanja | 7.500 W | |
| Dolžina košare | 415 mm | |
| Širina košare | 255 mm | |
| Dolžina čistilne kadi | 825 mm | |
| Širina čistilne kadi | 595 mm | |
| Višina čistilne kadi | 330 mm | |
| Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 3.600 W | |
| Nazivna vsebina | 56,3 l | |
| Dolžina L | 825 mm | |
| Širina | 595 mm | |
| Material ohišja | plemenito jeklo | |
| Prostornina maks. | 56,3 l | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | ultrazvočne čistilne naprave | |
| Masa | 55 kg |
| Številka izdelka | 082002 60 | |
| EAN/GTIN | 4250004100343 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |