Pokrywa chroniąca przed hałasem xtra ST, typ: 50

Nr art.: 082105 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare
Długość 405 mm
Szerokość 540 mm
Wysokość 65 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Stal stopowa
Powierzchnia matt
Z otworem chwytowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082105 50
EAN / GTIN 4250004100244
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Oszczędzają energię i koszty poprzez ograniczenie ilości ciepła odpadowego i zbieranie / recykling pary wodnej; obniżają hałas czyszczenia ultradźwiękowego; jako zestaw do samodzielnego montażu nadają się do doposażenia i mogą być przymocowane do urządzenia ultradźwiękowego, zapewniając oszczędność miejsca. Wysokość w stanie zamontowanym: 65 mm.

Pasuje do:

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia nr 082002 rozmiar 50.