{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Märkspänning | 400 V | |
| Tillverkarens beteckning | xtra ST 600H | |
| Energiförsörjning | nätdriven | |
| Uppvärmningseffekt | 7 500 W; 1 400 W | |
| Längd insatskorg | 415 mm | |
| Bredd insatskorg | 255 mm | |
| Längd rengöringstråg | 825 mm | |
| Bredd rengöringstråg | 595 mm | |
| Höjd rengöringstråg | 330 mm | |
| Ultraljudstopprestanda | 3 600 W | |
| Nominellt innehåll | 56,3 l | |
| Längd | 825 mm | |
| Bredd | 595 mm | |
| Material hus | rostfritt stål | |
| Rymd | 56,3 l | |
| Produktslag | ultraljudstvätt | |
| Vikt | 55 kg |
| Artikelnummer | 082002 60 | |
| EAN/GTIN | 4250004100343 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |