{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Nominale spanning | 400 V | |
| Artikelomschrijving producent | xtra ST 600H | |
| Energievoorziening | netvoeding | |
| Verwarmingsvermogen | 7.500 W; 1.400 W | |
| Lengte inzetkorf | 415 mm | |
| Breedte inzetkorf | 255 mm | |
| Lengte reinigingsbak | 825 mm | |
| Breedte reinigingsbak | 595 mm | |
| Hoogte reinigingsbak | 330 mm | |
| Ultrasoon piekvermogen | 3.600 W | |
| Nominale inhoud | 56,3 l | |
| Lengte | 825 mm | |
| Breedte | 595 mm | |
| Materiaal behuizing | edelstaal | |
| Inhoud | 56,3 l | |
| Producttype | ultrasoon reinigingsapparaat | |
| Gewicht | 55 kg |
| Artikelnummer | 082002 60 | |
| EAN/GTIN | 4250004100343 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |