• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Akumulatorowa latarka długopisowa LED, Typ: MAGPEN3

Nr art.: 081517 MAGPEN3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
433 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta MAG PEN3
stopień ochrony IP IP 20
strefa wg ATEX brak
Strumień światła 15 lm - 150 lm
czas świecenia 2 h - 20 h
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 0,75 Ah
Napięcie akumulatorów 3,7 V
długość całkowita 174 mm
masa 98 g
Rodzaj produktu Latarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081517 MAGPEN3
EAN / GTIN 5708997351161
Numer producenta 03.5116
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wysokowydajnymi diodami LED o wysokiej wydajności świetlnej i z rozkładanymi, obrotowymi haczykami do zawieszania i mocnym magnesem do zaczepiania.
Uniwersalna lampa LED o dużej jasności, akumulatorowa, z bocznym reflektorem głównym i reflektorem punktowym na głowicy lampy. Z klipsem do kieszeni i wmontowanym magnesem.
Płynne ściemnianie.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

W komplecie przewód USB do ładowania.