Lampe de poche stylo sans fil à LED, Type: MAGPEN3

Réf.: 081517 MAGPEN3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 2 W
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,7 V
Capacité de la batterie 0,75 Ah
Durée de fonctionnement 20 h
Durée de charge par batterie 3,5 h
Indice de protection IP IP20
Référence fabricant MAG PEN3
Variateur de lumière progressif oui
Flux lumineux min. ϕ 15 lm
Flux lumineux max. ϕ 150 lm
Durée d’éclairage min. 2 h
Durée d’éclairage max. 20 h
Angle de départ max. 120 degré
Température de couleur max. 6 000 K
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe de poche
Longueur totale L 174 mm
Pour zones EX non
Matériau plastique
Poids total 98 g
Type de fixation pince; aimant
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 40 °C
Luminosité réglable oui
Angle de départ réglable non
Température de couleur réglable non
Puissance blanc froid
CRI (indice de rendu des couleurs) Ra 80
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081517 MAGPEN3
EAN / GTIN 5708997351161
Réf. fabricant 03.5116
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Lampe de travail sans fil à LED haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif.
Lampe sans fil à LED, universelle et puissante avec éclairage principal latéral et éclairage ponctuel au niveau de la tête. Avec aimant et clip de poche.
Variateur de lumière progressif.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec câble de charge USB.