LED džepna svjetiljka s akumulatorom, tip: MAGPEN3

Artikl br.: 081517 MAGPEN3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
533 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača MAG PEN3
IP-klasa zaštite IP 20
ATEX zona nema
Jakost svijetlosti 15 lm - 150 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h - 20 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 0,75 Ah
Napon baterije 3,7 V
Ukupna duljina 174 mm
Težina 98 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081517 MAGPEN3
EAN / GTIN 5708997351161
Broj proizvođača 03.5116
Proizvođač/odgovorna osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

LED akumulatorska radna svjetiljka s visokoučinkovitim LED diodama za veliki intenzitet svjetla i rasklopnim, rotacijskim kukama za vješanje i snažnim magnetom.
Snažna, univerzalna LED baterijska svjetiljka s bočnim glavnim svjetlom i reflektorom na glavi svjetiljke. S ugrađenim magnetom i kvačicom za džep.
Mogućnost kontinuiranog prigušenja.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Opseg isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.