{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon |
2 W
|
|
| Počet obsažených akumulátorů |
1 ks
|
|
| Typ akumulátoru |
Lithium-iontová (Li-Ion)
|
|
| Napětí akumulátorů |
3,7 V
|
|
| Kapacita akumulátoru |
0,75 Ah
|
|
| Doba provozu |
20 h
|
|
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru |
3,5 h
|
|
| Nabíjecí |
ano
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Stříbrná šedá
|
|
| Popsaná část, Stříbrná šedá |
vorderer/oberer Gehäusebereich
|
|
| Typ krytí IP |
IP20
|
|
| Lze plynule stmívat |
ano
|
|
| Světelný tok min. ϕ |
15 lm
|
|
| Světelný tok max. ϕ |
150 lm
|
|
| Intenzita osvětlení max. E |
200 lx
|
|
| Doba svícení min. |
2 h
|
|
| Doba svícení max. |
20 h
|
|
| Úhel vyzařování max. |
120 stupně
|
|
| Teplota barvy max. |
6 000 K
|
|
| Označení výrobce |
MAG PEN3
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s akumulátorem
|
|
| Barva |
Modrá; Šedá
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
Kapesní svítilna
|
|
| Celková délka L |
174 mm
|
|
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem |
ne
|
|
| Hmotnost celkem |
98 g
|
|
| Typ upevnění |
Svorka; Magnet
|
|
| Provozní teplota min. |
-10 °C
|
|
| Provozní teplota max. |
40 °C
|
|
| Svítivost nastavitelná |
ano
|
|
| Nastavitelný úhel vyzařování |
ne
|
|
| Teplota barvy nastavitelná |
ne
|
|
| Barva světla |
Studená bílá
|
|
| CRI (index vykreslení barev) Ra |
80
|
|
| Typ osvětlení |
LED
|
| Katalogové číslo | 081517 MAGPEN3 | |
| EAN / GTIN | 5708997351161 | |
| Číslo výrobce | 03.5116 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |