Akumulátorová LED ceruzková vrecková lampa MAGPEN3

Č. pol.: 081517 MAGPEN3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 811 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MAG PEN3
Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 15 lm - 150 lm
Trvanie osvetlenia 2 h - 20 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 0,75 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 174 mm
Hmotnosť 98 g
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081517 MAGPEN3
EAN/GTIN 5708997351161
Číslo výrobcu 03.5116

Popis

Prevedenie:

LED akumulátorové pracovné svietidlo s vysokovýkonnými LED s vysokým svetelným výkonom a vyklápacím, otočným háčikom na zavesenie a silným prídržným magnetom.
Dá sa plynulo stmavovať.
Univerzálna akumulátorová LED baterka s hlavným svetlom na boku a bodovým svetlom na hlave lampy. S integrovaným magnetom a vreckovým klipom.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah dodávky:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely