Led-acculichtpen, Type: MAGPEN3

Artikelnummer: 081517 MAGPEN3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
388 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent MAG PEN3
IP-klasse IP 20
ATEX-zone geen
Lichtstroom 15 lm - 150 lm
Brandduur 2 h - 20 h
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 0,75 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 174 mm
Gewicht 98 g
Producttype Taschenlampe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081517 MAGPEN3
EAN/GTIN 5708997351161
Nummer fabrikant 03.5116
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet.
Krachtige, universele led-accu met hoofdverlichting aan de zijkant en spotlight aan de lampkop. Met ingebouwde magneet en clip.
Traploos dimbaar.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan