{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | MAG PEN3 | |
| IP védettségi osztály | IP 20 | |
| ATEX zóna | Nincs | |
| Fényáram | 15 lm - 150 lm | |
| Világítási idő | 2 óra - 20 óra | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor kapacitás | 0,75 Ah | |
| Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
| Teljes hossz | 174 mm | |
| Súly | 98 g | |
| Termék fajtája | Zseblámpa |
| Cikkszám | 081517 MAGPEN3 | |
| EAN / GTIN | 5708997351161 | |
| Gyártó száma | 03.5116 | |
| Gyártó/felelős személy | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |